阪口製作所
A型切断火口LP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
板厚(mm)
作業:10~50
作業:1~10
作業:10~50
作業:50~100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50652509
品番
PLC-2
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
プロパン用のA型切断火口です。
仕様
予熱酸素消費量:1600、切断酸素消費量:2810
ねじ寸法
W16-20
板厚(mm)
作業:10~50
適合ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.03
ガス消費量(L/h)
可燃性:400
酸素圧力(MPa)
0.3
孔径(Φmm)
1.3
商品説明動画
切断火口の取り扱いの注意
参考になった