曜日別特売
PLC-3 A型切断火口LP 阪口製作所 50652518

A型切断火口LP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
板厚(mm)作業:50~100
内容量1個注文コード50652518品番PLC-3
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プロパン用のA型切断火口です。

仕様予熱酸素消費量:2000、切断酸素消費量:4850ねじ寸法W16-20板厚(mm)作業:50~100適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:500酸素圧力(MPa)0.3孔径(Φmm)1.6

商品説明動画

切断火口の取り扱いの注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする