WT-02 AC#200 中吹火口アセチレン用 阪口製作所 50652676

WT-02 AC#200 中吹火口アセチレン用 阪口製作所 50652676
WT-02 AC#200 中吹火口アセチレン用 阪口製作所 50652676

中吹火口アセチレン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
板厚(mm)作業:2.0~2.3
内容量1個注文コード50652676品番WT-02 AC#200
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
仕様酸素消費量:220ねじ寸法M8×1.0板厚(mm)作業:2.0~2.3使用ガスアセチレンガス消費量(L/h)200酸素圧力(MPa)0.2火口番号200圧力(MPa)アセチレン:0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする