阪口製作所
中吹火口アセチレン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
板厚(mm)
作業:4.0~4.5
作業:2.0~2.3
作業:2.3~2.5
作業:2.5~3.2
作業:3.2~4.0
作業:4.0~4.5
作業:4.5~5.0
作業:5.0~6.0
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50652719
品番
WT-02 AC#400
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
仕様
酸素消費量:440
ねじ寸法
M8×1.0
板厚(mm)
作業:4.0~4.5
使用ガス
アセチレン
ガス消費量(L/h)
400
酸素圧力(MPa)
0.3
火口番号
400
圧力(MPa)
アセチレン:0.03