EA952AD-117 3.0x4.0m からすネット(イエロー) エスコ 50652832

3.0x4.0m からすネット(イエロー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50652832品番EA952AD-117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,417
販売価格(税別)
9,470

色はカラスの嫌がるイエローです。
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。
ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。
くちばしの入りにくい4mm目合いです。

イエロー材質ポリエチレン目合い(mm)4エスコ品番EA952AD-117質量(kg)1.92寸法(m)3×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする