※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
[M] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
50653968
品番
EA354BD-71F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,202
販売価格(税別)
¥
3,820
バスケットに入れる
パウダーなしロールカフ。
サイズ
M
全長(cm)
約24
エスコ品番
EA354BD-71F
材質
ニトリルゴム100
厚さ(mm)
0.2
入数(枚)
50
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし