曜日別特売

元祖 サクラメン手袋 ゴム付ロング 30入

元祖 サクラメン手袋 ゴム付ロング 30入 - TGK(東京硝子器械)

すべりにくく、汚れも付きにくいエンボス加工。
袖口にゴムが入っており、ずれ落ちず、作業性がアップ。
L600mmの長さで腕部分もカバーします。

材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.04
色
白色透明
サイズ
フリー
入数(枚)
30
全長(cm)
60
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
25
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78061028-
¥3,150
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする