曜日別特売
ERK9834WA 軒下用ベースライト SDシリーズ ENDO(遠藤照明) 50656307

 

ERK9834WA 軒下用ベースライト SDシリーズ ENDO(遠藤照明) 50656307
ERK9834WA 軒下用ベースライト SDシリーズ ENDO(遠藤照明) 50656307

軒下用ベースライト SDシリーズERK9834WA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はタイプ・形状・本体など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
タイプ
110Wタイプ
形状
逆富士形
本体
白
注文コード
50656307
品番
ERK9834WA
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

SDシリーズ
本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。

用途
軒下用
形状
逆富士形
質量(kg)
3.8
タイプ
110Wタイプ
本体
白
寸法W(mm)
150
仕様
ユニット別売
取付
直付
構造
防雨形
保護等級
IP23
グリーン購入法
適合
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※ユニットは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする