ENDO(遠藤照明)
軒下用ベースライト SDシリーズ
ERK9835WB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・形状・本体
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
タイプ
110Wタイプ
形状
反射笠付形
本体
白
注文コード
50656316
品番
ERK9835WB
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
SDシリーズ
本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。
用途
軒下用
形状
反射笠付形
質量(kg)
4.4
タイプ
110Wタイプ
本体
白
寸法W(mm)
170
仕様
ユニット別売
取付
直付
構造
防雨形
保護等級
IP23
グリーン購入法
適合
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※ユニットは別売りです。