付属品専用落下防止ホルダー付種別ハイパワーカバー樹脂(ポリカーボネート)寸法(mm)L2367質量(kg)0.74径(Φmm)菅径:32.5消費電力(W)40電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金本体白・マグネシウム入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7明るさ(Lm)6000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)5991調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型器具相当(従来)110Wタイプ・Hf86W器具相当システム対応スマートレッズシステム