FAD531W メンテナンス用直管形LEDユニット ENDO(遠藤照明) 50656526

メンテナンス用直管形LEDユニット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1本消費電力(W)40光源色ナチュラルホワイト 白色注文コード50656526品番FAD531W
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

LEDZ TUBEシリーズ
既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット

付属品専用落下防止ホルダー付種別ハイパワーカバー樹脂(ポリカーボネート)寸法(mm)L2367質量(kg)0.74径(Φmm)菅径:32.5消費電力(W)40電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金本体白・マグネシウム入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7明るさ(Lm)6000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)5991調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型器具相当(従来)110Wタイプ・Hf86W器具相当システム対応スマートレッズシステム
注意
※無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする