※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
[フリー] 手袋(インナー指無・ナイロン/ネイビー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50656804
品番
EA354CA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥792
販売価格(税別)
¥
720
バスケットに入れる
薄くても保温性が良い。抗菌、防臭、吸湿放出。
サイズ
フリー
全長(cm)
約13
エスコ品番
EA354CA-13
材質
ナイロンレオナ66
色(手首部)
ネイビー
ゲージ
13