EA354DC-72 [L] 手袋(塩ビ・ニトリルゴム) エスコ 50657093

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[L] 手袋(塩ビ・ニトリルゴム)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50657093品番EA354DC-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,023
販売価格(税別)
930

とろける程のしなやかさを極めた仕上がりの手袋です。

サイズL全長(cm)28(Mサイズで)材質表:ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、裏:綿100%厚さ(mm)1.2エスコ品番EA354DC-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする