曜日別特売
RAD624LA LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 50657506

LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)3000
光束(Lm)(ユニット)1362
光源色電球色
内容量1本注文コード50657506品番RAD624LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

Linearシリーズ

用途屋内用仕様ユニット効率:138.9(Lm/W)長さ(mm)899幅(mm)32L900タイプ電源内蔵タイプ電力(W)(ユニット)9.8色温度(K)3000光源色電球色光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)(ユニット)1362配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光演色指数(Ra)82調光の可否非調光
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする