エスコ
500x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50657574
品番
EA952B-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,702
販売価格(税別)
¥
8,820
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
3
エスコ品番
EA952B-122
ピッチ(mm)
5