ENDO(遠藤照明)
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
50657820
品番
RAD807LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
LEDZ Linearシリーズ
長さ(mm)
628
幅(mm)
50
タイプ
20Wタイプ(L600タイプ)
電圧(V)
(対応)100~242
電源
内蔵タイプ
電力(W)
(ユニット)18.5
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
(ユニット)2417
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光タイプ
配光タイプ
拡散配光
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50657820
RAD807LA
54167377
RAD807LB
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)
1本
¥
12,980
税込
¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)