※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
[L] 手袋(滑り止め付/ケブラー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50657897
品番
EA354E-12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
片面滑り止め付。
金属、刃物などに対する耐切創、耐突刺性に優れています。
サイズ
L
全長(cm)
23(Mサイズで)
ゲージ数
7
エスコ品番
EA354E-12B
質量(g)
72
混率(%)
ケブラー100
機能
耐切創、耐突刺性