ENDO(遠藤照明)
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
3000
3000
2700
4000
3500
光束(Lm)
(ユニット)3033
(ユニット)778
(ユニット)702
(ユニット)868
(ユニット)854
(ユニット)3033
(ユニット)2965
(ユニット)3301
(ユニット)3167
光源色
電球色
電球色
ナチュラルホワイト 白色
温白色
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50658100
品番
RAD915L
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
Linearシリーズ
最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
用途
屋内用
仕様
ユニット効率:142.3(Lm/W)
長さ(mm)
1499
幅(mm)
32
L
1500タイプ
電源
内蔵タイプ
電力(W)
(ユニット)21.3
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
(ユニット)3033
配光角度(°)
25×60(ビーム角27×82)レクタングル配光(狭角配光)
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5~100
調光の可否
PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。