曜日別特売
RAD915W LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 50658118

LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
光束(Lm)(ユニット)3301
光源色ナチュラルホワイト 白色
内容量1本注文コード50658118品番RAD915W
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Linearシリーズ
最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。

用途屋内用仕様ユニット効率:154.9(Lm/W)長さ(mm)1499幅(mm)32L1500タイプ電源内蔵タイプ電力(W)(ユニット)21.3色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)(ユニット)3301配光角度(°)25×60(ビーム角27×82)レクタングル配光(狭角配光)演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする