EA354E-51 [フリー] 手袋(耐切創/ケブラー) エスコ 50658195

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50658195品番EA354E-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,386
販売価格(税別)
1,260

手首まで保護する袖長タイプ。
鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。
耐切創性・難燃性があります。

サイズフリー全長(cm)約28手の平幅(cm)10材質ケブラー妨績糸100ゲージ数7エスコ品番EA354E-51質量(g)69機能耐切創性、難燃性耐切創性4/C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする