TA649SH 屋外型漏電遮断器付コードリール イチネンTASCO 50658644

屋外型漏電遮断器付コードリール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード50658644品番TA649SH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

電線仕様…VCT2.0mm2×3芯
コンセント仕様…2P・15A・125V接地付
質量…8.0kg
コンセント個数…3個(一体モールド形成)
屋外用…防雨型
電源パイロットランプ付
自動温度センサー機能付
漏電遮断器…過負荷付(防水カバー付)
防雨キャップ、防泥カバー付コード長30m

仕様電源パイロットランプ付・自動温度センサー機能付・漏電遮断器:過負荷付(防水カバー付)・防雨キャップ、防泥カバー付質量(kg)8.0コンセント個数3個(一体モールド形成)コンセント形状2P・15A・125V接地付電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯使用場所屋外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする