曜日別特売
TA285JH-1 ドレンアップポンプ イチネンTASCO 50658800

ドレンアップポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード50658800品番TA285JH-1
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

静音設計(32dB)
LEDの色で動作の確認が可能
11.2kWまでの「ホテル隠ぺい形」「ハウジング天埋形」「壁埋込み形」などのHA[JEM-A]端子接続専用モデル。
故障信号線はHA[JEM-A]端子コネクタで差し込むだけの簡単接続
ドレン出口管に接続したビニールホースは、設置環境に応じて結露しないように保温(断熱)して下さい。(別売 断熱付きホース TA285D-10)
消費電力…21W
最大揚程…2.5m(50Hz)、3.0m(60Hz)
故障信号線…20AWG×4芯(2m)
信号線の先端はHA[JEM-A]コネクター
逆止弁…ドレンポンプ出口に内蔵
ドレン側面入口…ドレン入口継手で接続 内径18mm
ドレン出口管…ホース接続(内径9mm網入り耐圧ビニールホース)
サイズ…W205×D95×H140mm
質量…1.9kg
定格電圧…単相100V

注意
※使用には専用の取付板(注文コード:50658809)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする