曜日別特売
TA134AM-244 チャージングホース(アンモニア用)244cm イチネンTASCO 50658924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チャージングホース(アンモニア用)244cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード50658924品番TA134AM-244
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アンモニア冷媒専用仕様・3/8″フレア
両端鉄ローレット
常用圧力…3.5MPa
破壊圧力…17.2MPa
長さ(cm)…244

長さ(cm)244
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする