曜日別特売
TA150NV-B インバータ式真空ポンプ(ケース付) イチネンTASCO 50659299

インバータ式真空ポンプ(ケース付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50659299品番TA150NV-B
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

エコモード搭載で長時間運転時も安心。
デジタル制御の新世代真空ポンプ!!
セット内容…本体+ケース(TA150GS)
ローター方式…ツーステージ
ドライブ方式…ダイレクト式排気量227L/min(8.0CFM)
到達真空度…2.0Pa(15ミクロン)
モーター回転数…2500r.p.m(エコ運転時1500r.p.m)
電源、モーター…100V(50Hz/60Hz)、550W
オイル封入量…約500mL
吸入ポート…1/4″、5/16″、3/8″(3ポート)
サイズ/質量…305(H)×350(D)×135(W)mm/11.5kg
付属品…専用オイル500mL

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする