TA132TC-5M 両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース5m イチネンTASCO 50659606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース5m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード50659606品番TA132TC-5M
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!
ムシ押しは付いておりません。
交換用パッキン:TA166H-1P
常用圧力…4.5MPa
接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア
長さ…5m

接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする