曜日別特売
TA132TB-30M 両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付) イチネンTASCO 50659658

両端3/8金具ホース3/8 30mリール巻(補助ホース1.5m付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード50659658品番TA132TB-30M
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!
リール出口に高耐圧のスイベルとバルブ、1.5mホース付。
リールのハンドルが折れ曲がるので、車載時に邪魔にならず便利です。
室外機と冷媒回収機の距離が遠い時に非常に便利です。
リールには合計50mのビッグチャージホースを巻くことができます。
常用圧力…4.2MPa
接続口径…3/8″フレア×3/8″フレア
交換用パッキン:TA136P-1

接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする