EA949AL-208 M2 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本) エスコ 50660462

EA949AL-208 M2 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本) エスコ 50660462
EA949AL-208 M2 x 20mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本) エスコ 50660462

M2 x 20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/28本)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(28本)注文コード50660462品番EA949AL-208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥435
販売価格(税別)
395
エスコ品番EA949AL-208材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50660462
2018-07-09
用途: 木工に
その他業種

木工の際、金具を固定するのに使いました。
このサイズは、自宅近くのホームセンターには置いてなかったようです。
品揃えではモノタロウさんは、強いですよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
59:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする