エスコ
450x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50660785
品番
EA952BB-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,502
販売価格(税別)
¥
6,820
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
450
長さ(mm)
1000
網目(mm)
15
エスコ品番
EA952BB-32
質量(g)
約855
線径(Φmm)
1.5