EA354GC-6 [S] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング) エスコ 50660916

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[S] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50660916品番EA354GC-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥781
販売価格(税別)
710

火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
ポリウレタンを指先:コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。

用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業サイズS全長(cm)約18.5材質基材:ナイロン・ポリエステル、指先:ポリウレタンコーティングエスコ品番EA354GC-6厚さ(mm)0.6質量(g)14中指長(cm)約6.7手のひらまわり(cm)約15.5色(手首部)ゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする