エスコ
450x1000mm/0.077mm目 織網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50661047
品番
EA952BC-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,206
販売価格(税別)
¥
7,460
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
幅(mm)
450
長さ(mm)
1000
網目(mm)
0.077
メッシュ
200
エスコ品番
EA952BC-102
線径(Φmm)
0.05