曜日別特売
EA354GD-12 [M] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/緑) エスコ 50661056

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[M] 手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート/緑)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50661056品番EA354GD-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥418
販売価格(税別)
380

強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。

用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業サイズM全長(cm)約23中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)21材質ポリエステル・綿グリーンエスコ品番EA354GD-12質量(g)85入数(双)1機能通気性・抗菌・防臭コーティング天然ゴムゲージ数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする