エスコ
300x1000mm/ 5.30mm目 織網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50661083
品番
EA952BC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,215
販売価格(税別)
¥
5,650
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
300
長さ(mm)
1000
網目(mm)
5.3
メッシュ
4
エスコ品番
EA952BC-11
線径(Φmm)
1.1