エスコ
900x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50661424
品番
EA952BC-23A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,031
販売価格(税別)
¥
8,210
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
900
長さ(mm)
1000
網目(mm)
4.33
メッシュ
5
エスコ品番
EA952BC-23A
線径(Φmm)
0.75