エスコ
300x1000mm/ 0.15mm目 織網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50661887
品番
EA952BC-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,632
販売価格(税別)
¥
5,120
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
300
長さ(mm)
1000
網目(mm)
0.15
メッシュ
100
エスコ品番
EA952BC-81
線径(Φmm)
0.1