曜日別特売
EA949AL-254 M6 x 80mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ 50662027

EA949AL-254 M6 x 80mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ 50662027
EA949AL-254 M6 x 80mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ 50662027

M6 x 80mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1パック(10本)注文コード50662027品番EA949AL-254
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,573
販売価格(税別)
1,430
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-254長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状皿頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
592:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする