曜日別特売
EA354GE-23 LL/320mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏) エスコ 50662316

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

LL/320mm 手袋(耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50662316品番EA354GE-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥561
販売価格(税別)
510

耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。
抗菌防臭加工が施されています。
裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。

用途
農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広く
サイズLL全長(cm)30材質表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル厚さ(mm)1.5エスコ品番EA354GE-23質量(g)184
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする