EA354GF-2 [L] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) エスコ 50663043

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[L] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50663043品番EA354GF-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥468
販売価格(税別)
425

特殊配合の塩化ビニールを採用することのより、耐油性アップ。
指先2度漬け加工により、強度がアップしました。
耐久性のある丈夫な厚手タイプの手袋です。
スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。
着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。

用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業などサイズL全長(cm)32材質表:塩化ビニール、裏:レーヨン・綿ブルー厚さ(mm)0.6エスコ品番EA354GF-2質量(g)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする