ENDO(遠藤照明)
LEDZ LAMP Disk150
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ランプ全光束(Lm)
1420
1420
1350
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50663194
品番
FAD862F
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
径(Φmm)
115
定格電力(W)
12.4
口金
GX53-1a
定格寿命(時間)
40000
電源電圧(V)
100
色温度(K)
6500~2700
光源色
調光調色
ランプ全光束(Lm)
1420
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.5
調光方式
無線
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5~100
配光タイプ
超広角