曜日別特売
ERD7340W ユニバーサルダウンライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50664384

 

ERD7340W ユニバーサルダウンライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50664384
ERD7340W ユニバーサルダウンライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50664384

ユニバーサルダウンライト 2400TYPE

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色ナチュラルホワイト 白色
配光角度(°)21
内容量1台注文コード50664384品番ERD7340W
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ
光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式
フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。
まぶしさが少ない快適な演出
リプレイスに最適な幅広枠
既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ2400タイプ消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)115.3/113.7/119.4/118.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)21ビーム角度(°)22回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)2365アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ中角配光器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする