曜日別特売
EA952SC-62 6x0.8mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ 50665107

6x0.8mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50665107品番EA952SC-62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,549
販売価格(税別)
9,590

サビに強いステンレス製です。

外径(Φmm)6線径(Φmm)0.8材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-62質量(g)83.2長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする