EA952SF-12 2.5x0.2 /  7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ 50665728

2.5x0.2 / 7.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50665728品番EA952SF-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥556
販売価格(税別)
505
外径(Φmm)2.5線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-12高さ(mm)7端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.206許容荷重(N)0.88巻方向密着高さ(mm)1.7許容荷重時高さ(mm)2.71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50665728
2020-09-15
用途: バイクのイグニッションスイッチ
建設業・工事業

ホームセンターには、直径2.5mm以下は無かったのでこちらで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする