エスコ
6.5x0.7 / 16.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50665746
品番
EA952SF-120
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6.5
線径(Φmm)
0.7
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-120
高さ(mm)
16
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
1.412
許容荷重(N)
9.76
巻方向
右
密着高さ(mm)
7.4
許容荷重時高さ(mm)
9.09