ERS6017B 生鮮食品用照明 F200 フレッシュEE ENDO(遠藤照明) 50666159

 

ERS6017B 生鮮食品用照明 F200 フレッシュEE ENDO(遠藤照明) 50666159
ERS6017B 生鮮食品用照明 F200 フレッシュEE ENDO(遠藤照明) 50666159

生鮮食品用照明 F200 フレッシュEE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード50666159品番ERS6017B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800

Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
赤身の食材の「美味しそう」を引き立てる光
赤身食材の本来の色味を引き出す赤にこだわった光色。他の色味に対しても鮮やかさが高いため、赤身以外の食材も発色良く演出が可能です。
短形配光は食料品平台サイズに合った短形の配光です。効率よく照射できる為、器具台数削減も可能です。また、光の形状を生かし、横長のサインや柱演出にも適しています。

仕様LEDモジュール付質量(kg)1タイプF200タイプ消費電力(W)28.7電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(黒艶消)首振角度(°)(灯体)120色温度(K)2700光源色フレッシュEEエネルギー消費効率(Lm/W)46.4光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)22(ビーム角23)広角配光回転角度(°)(灯体)360調光方式非調光定格光束(Lm)1332調光の可否不可器具相当セラブライトR9 70WLED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする