曜日別特売
EA952SF-181 9.0x0.6 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ 50666613

9.0x0.6 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50666613品番EA952SF-181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥638
販売価格(税別)
580
外径(Φmm)9線径(Φmm)0.6材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-181高さ(mm)26端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.314許容荷重(N)5.15巻方向密着高さ(mm)5.4許容荷重時高さ(mm)9.59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする