曜日別特売
EA952SF-186 9.0x1.0 / 39.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ 50666735

9.0x1.0 / 39.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50666735品番EA952SF-186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,056
販売価格(税別)
960
外径(Φmm)9線径(Φmm)1材質SUS304仕様研削処理/有りエスコ品番EA952SF-186高さ(mm)39端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.206許容荷重(N)22.56巻方向密着高さ(mm)16許容荷重時高さ(mm)20.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする