ERD6821W 生鮮食品用照明 F240/F300 デリカナチュラル ENDO(遠藤照明) 50666780

 

ERD6821W 生鮮食品用照明 F240/F300 デリカナチュラル ENDO(遠藤照明) 50666780
ERD6821W 生鮮食品用照明 F240/F300 デリカナチュラル ENDO(遠藤照明) 50666780

生鮮食品用照明 F240/F300 デリカナチュラル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード50666780品番ERD6821W
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Fresh Deliシリーズ
鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ
できたての温かさと美味しさを伝える
通常の電球色光源と違い、白や緑まで黄ばんで見えないよう調整された新しい光です。総菜やパンなど、焼き色はより香ばしそうに見せながら、ご飯やトレーのきれいな白さ、野菜のグリーンの新鮮さもしっかり再現。より美味しさを伝える演出を可能にします。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)34.9/35.4/34.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)47.3/48.0/47.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3000光源色デリカナチュラルエネルギー消費効率(Lm/W)79.5/78.3/79.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)74.9/73.8/74.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)(F240TYPE)2775、(F300TYPE)3547配光角度(°)22ビーム角度(°)23回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ中角配光器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※注)本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組み合わせにより明るさが変わります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする