ENDO(遠藤照明)
LEDベースライト 20Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
質量(kg)
1.9
1.9
1.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50667148
品番
ERK9986W
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
SDシリーズ
既存器具と同サイズ。
器具穴の流用が可能です。
仕様
ユニット別売、連結金具付
形状
下面開放形
質量(kg)
1.9
色
白
取付
埋込
型
空調ダクト回避型
タイプ
20Wタイプ
寸法W(mm)
300
埋込穴(Φmm)
300×639
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※ユニットは別売りです。