曜日別特売
EA952SF-36 3.5x0.26/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ 50667575

3.5x0.26/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50667575品番EA952SF-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥594
販売価格(税別)
540
外径(Φmm)3.5線径(Φmm)0.26材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-36高さ(mm)20端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.098許容荷重(N)1.27巻方向密着高さ(mm)3.9許容荷重時高さ(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする