ERD7450W 生鮮食品用照明 2400TYPE 中角配光 生鮮ナチュラルタイプ ENDO(遠藤照明) 50667586

 

ERD7450W 生鮮食品用照明 2400TYPE 中角配光 生鮮ナチュラルタイプ ENDO(遠藤照明) 50667586
ERD7450W 生鮮食品用照明 2400TYPE 中角配光 生鮮ナチュラルタイプ ENDO(遠藤照明) 50667586

生鮮食品用照明 2400TYPE 中角配光 生鮮ナチュラルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)125
内容量1台注文コード50667586品番ERD7450W
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Rsシリーズ
まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ
器具を軽量化しより自然な光色にバージョンアップ
生鮮食品の天然色を美しく自然に見せる淡いピンク光色。基本の光色は<生鮮タイプ>よりやや白味がかった光となります。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】90材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ2400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)20.1首振角度(°)(灯体)45光源色生鮮ナチュラルタイプエネルギー消費効率(Lm/W)100.8光源寿命(LED)40000時間光束(Lm)2028配光角度(°)21(ビーム角22)中角配光回転角度(°)(灯体)355演色指数(Ra)90埋込穴(Φmm)125アルミダイキャスト(白艶消)調光の可否非調光器具相当CDM-TC35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする