エスコ
2.0x0.23/ 10.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50667767
品番
EA952SF-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
外径(Φmm)
2
線径(Φmm)
0.23
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-4
高さ(mm)
10
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.284
許容荷重(N)
1.42
巻方向
右
密着高さ(mm)
4.2
許容荷重時高さ(mm)
5